• Prie šio prekės kainos buvo priskaičiuotas papildomas mokestis.

Spindulinė keič. plokštelė 12° HSS-Co5, H7, Spindulys: R4mm

Prekės Nr.: 240030 R4
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Spindulys (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

produkto rūšis Pjovimo plokštelė
Pjovimo briaunų skaičius 4 vnt.
Įrankio medžiaga HSS-E
Tinka medžiagoms Universalus
Aušinimo tepimo priemonės taip
Kampo spindulys R 4 mm
Priekinis kampas 12 laipsniai
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas HSS Co 5
Drožlialaužis taip
Naudojimo galimybių skaičius 4 vnt.
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 240030 R4
EAN / GTIN 2050001099426
Gamintojo numeris 240420-R

Aprašymas

Modelis:

Iš visų pusių šlifuotos ir turi po 4 vienodus spindulius. Pjovimo briaunos užgaląstos, su drožlialaužiu − geriausiai pjauna visu spinduliu.
Priekinis kampas 12° tinka įvairiems darbams.

Paskirtis:

Išorinių spindulių suformavimui ant detalių briaunų.