• Foi aplicado um encargo adicional ao preço deste artigo.

Pastilha de corte reversível com múltiplos raios 12° HSS-Co5, H7, Raio: R4mm

N.º do artigo: 240030 R4
Preço por 1 peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
4 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Raio (mm) Preço por 1 peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Pastilha
Número de arestas de corte 4 un.
Material de corte HSS-E
para material Universal
Óleo de arrefecimento sim
Raio do canto R 4 mm
Ângulo de corte 12 graus
materiais de corte, designação do fabricante HSS Co 5
Quebra-aparas sim
Número de possibilidades de utilização 4 un.
Índice peça individual

Identificação e classificação

Número do artigo 240030 R4
EAN/GTIN 2050001099426
Número do fabricante 240420-R

Descrição

Versão:

Retificadas em todos os lados e com quatro raios iguais cada. Arestas de corte retificadas em relevo com quebra-aparas para as melhores condições de corte em todo o setor de raio.
O ângulo de corte de 12° é adequado para aplicações universais.

Vantagem:

Para tornear raios convexos em diâmetros externos ou furos.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados