Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Głowica do rozwiercania VHM HPC H7 INOX otwór przelotowy, TiAlN, ⌀ nomin. D: 19mm

Nr art.: 239730 19
  • Materiał ostrza: VHM
  • Norma: Norma zakładowa
  • tolerancja otworu: H7
  • Zastosowanie przy rodzaju otworów: przy otworze przelotowym
  • Strategia skrawania: HPC

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria TopCut
⌀ nomin. D 19 mm
powłoka TiAlN
Materiał ostrza VHM
Norma Norma zakładowa
tolerancja otworu H7
Zastosowanie przy rodzaju otworów przy otworze przelotowym
Strategia skrawania HPC
chłodzenie wewnętrzne tak
Semi-Standard tak
Wielkość uchwytu 16 mm
długość ostrza l1 14 mm
długość główki I 26 mm
Liczba ostrzy Z 8
odpowiednie uchwyty GARANT TopCut
rozwartość klucza 13 mm
posuw f w stali INOX < 900 N/mm2 0,35 mm/obr.
Rodzaj produktu Wkładka skrawająca do rozwiercania

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 239730 19
EAN / GTIN 4045197576064
Numer producenta 239730 19
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal INOX < 900 N/mm²
M
30
Stal INOX > 900 N/mm²
M
25
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

System do rozwiercania dokładnego z wymiennymi głowicami szlifowany na gotowo, tolerancja IT7. Geometria ostrza pasująca do zastosowania.
Bicie systemowe ≤ 5 µm (w odniesieniu do głowicy i uchwytu) po zmontowaniu.
z krótkimi ostrzami i lewoskrętną linią śrubową.

Zastosowanie:

do otworów przelotowych.
Do rozwiercania HPC/HSC.

Wskazówka:

Całkowita długość robocza = L1 (uchwyt nr 239740 / 239745) + l (głowica wymienna nr 239710 do 239720).
Odpowiedni klucz do mocowania nr 219987. Końcówka do kluczy dynamometrycznych nr 219986.
Inne wielkości dostarczane na zamówienie.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "TopCut" Zobacz wszystkie