Adapter z ukierunkowanym doprowadzaniem chłodziwa do płytek skrawających TANG-GRIP do rowkowania i odcinania

Nr art.: 2393787
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2393787
EAN / GTIN 7291075344448
Numer producenta 2393787
Numer L L23920 1511

Opis

Opis:

  • Uchwyt narzędzia odcinającego, maks. szerokość cięcia (CWX): 3,5 mm, min. szerokość cięcia (CWN): 2,8 mm, długość całkowita (OAL): 53,4 mm

Cecha szcz.:

  • Szerokość korpusu (WB) 2,4 mm
  • Szerokość korpusu_2 (WB_2) 6 mm
  • Kierunek (RĘKA) Lewa ręka
  • Maksymalna szerokość cięcia (CWX) 3,5 mm
  • Minimalna szerokość cięcia (CWN) 2,8 mm
  • Długość całkowita (OAL) 53,4 mm
  • Średnica cięcia (CUTDIA) 52 mm