TAGPAD 3L-D52-JHP Adattatori con canali per il refrigerante ad altissima pressione per inserti di troncatura e scanalatura TANG-GRIP

Codice art.: 2393787
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 2393787
EAN / GTIN 7291075344448
Codice del produttore 2393787
Numero-L L23920 1511

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Troncatura, Larghezza massima di taglio (CWX) 3.5 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 2.8 mm, Overall Length (OAL) 53.4 mm

Proprietà:

  • Larghezza corpo (WB) 2.4 mm
  • Body Width_2 (WB_2) 6 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 3.5 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 2.8 mm
  • Overall Length (OAL) 53.4 mm
  • Diametro massimo di troncatura (CUTDIA) 52 mm