• Last chance! Only a few items available and soon no longer in our assortment.

Uchwyt KOMET® 50 mm

Nr art.: 239037 50
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
  • chwyt: ABS
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Szczegóły produktu

Dane techniczne

ø Ds chwytu ABS® 50 mm
adapter VDI 50
chwyt ABS
chłodzenie wewnętrzne tak
długość wysięgu A 65 mm
długość występu L1 35 mm
długość uchwytu VDI b 78 mm
⌀ zewn. d1 98 mm
Rodzaj produktu Uchwyt ABS

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 239037 50
EAN / GTIN 4047109037571
Numer producenta A01 11352

Opis

Wskazówka:

Dalsze uchwyty ze złączem ABS® na zamówienie.