{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| ABS® ⌀ stopky Ds | 50 mm | |
| Upnutí | VDI 50 | |
| Stopka | ABS | |
| Vnitřní chlazení | ano | |
| Délka vyložení A | 65 mm | |
| Délka výstupku L1 | 35 mm | |
| Délka uložení VDI b | 78 mm | |
| Vnější ⌀ d1 | 98 mm | |
| Druh produktu | Upínání ABS |
| Katalogové číslo | 239037 50 | |
| EAN / GTIN | 4047109037571 | |
| Číslo výrobce | A01 11352 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |