Attachement KOMET® 50 mm

Réf.: 239037 50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
  • Queue: ABS
  • Arrosage interne: oui

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ queue ABS® Ds 50 mm
Support VDI 50
Queue ABS
Arrosage interne oui
Longueur de col A 65 mm
Longueur avance L1 35 mm
Longueur porte-outils VDI b 78 mm
⌀ ext. d1 98 mm
Type de produit Mandrins ABS

Numéros d’identification et classifications

Référence article 239037 50
EAN / GTIN 4047109037571
Réf. fabricant A01 11352

Description

Remarque(s):

Autres attachements avec raccordement ABS® disponibles sur demande.