Głowica do wytaczania precyzyjnego KOMET® MicroKom® hi.flex, zakres wrzecion o ø: 6-125mm

Nr art.: 238391 6-125
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres wrzecion o ø (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • chwyt: ABS
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

chwyt ABS
chłodzenie wewnętrzne tak
zakres wrzecion o ø 6 mm - 125 mm
Rodzaj produktu Narzędzie wrzecionowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 238391 6-125
EAN / GTIN 4047109229112
Numer producenta M05 01000
Producent/osoba odpowiedzialna Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Opis

Wykonanie:

  • dokładność nastawiania: 0,01 mm / kreskę podziałową; dokładność przestawiania na ⌀ 0,002mm przy użyciu noniusza do przestaw. promien. w zakresie do 5 mm
  • wyważony w położeniu 0.