KOMET® MicroKom® hi.flex finomkiesztergáló fej, Orsótartomány ⌀: 6-125mm

Cikkszám: 238391 6-125
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Orsótartomány ⌀ (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Szár: ABS
  • Belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szár ABS
Belső hűtés igen
Orsótartomány ⌀ 6 mm - 125 mm
Termék fajtája Kiesztergáló szerszám

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 238391 6-125
EAN / GTIN 4047109229112
Gyártó száma M05 01000
Gyártó/felelős személy Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Leírás

Kivitel:

  • Beállítási pontosság 0,01 mm / osztásköz. Állítási pontosság 0,002 mm ⌀ nóniusszal 5 mm radiális irányú eltolásig.
  • 0 helyzetben kiegyensúlyozva.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek