KOMET® MicroKom® hi.flex finspindelhoved, Spindelområde ⌀: 6-125mm

Art.-nr.: 238391 6-125
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager

Vælg variant og styktal

Spindelområde ⌀ (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Skaft: ABS
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaft ABS
Indvendig køling ja
Spindelområde ⌀ 6 mm - 125 mm
Produkttype Spindelværktøj

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 238391 6-125
EAN/GTIN 4047109229112
Producentnummer M05 01000
Producent/ansvarlig person Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Betegnelse

Udførelse:

  • Indstillingsnøjagtighed 0,01 mm pr. delstreg. Justeringsnøjagtighed 0,002 mm ⌀ via nonius ved indstilling på op til 5 mm radialt.
  • Afbalanceret i 0-stilling.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter