{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor RAL | RAL 5007 | |
| Odcień, Niebieskie | Niebieski brylantowy | |
| Kolor | Niebieskie | |
| z regulacją wysokości | tak | |
| Regulacja wysokości co | 50 mm | |
| Stopnie regulacji kąta pochylenia | 15 stopni; 30 stopni | |
| Szerokość użytkowa | 610 mm | |
| Głębokość użytkowa | 410 mm | |
| Typ rolek | Koła skrętne | |
| Hamulec ustalający, Koła skrętne | tak | |
| Liczba rolek, Koła skrętne | 4 szt. | |
| Liczba kół/rolek łącznie | 4 szt. | |
| Średnica zewnętrzna koła/rolki | 125 mm | |
| Szerokość koła/rolki | 32 mm | |
| Materiał koła/rolki | TPE | |
| Okładzina kółek niepozostawiająca śladów | tak | |
| Rodzaj produktu | wózki transportowe | |
| Powłoka | Lakierowane proszkowo | |
| Materiał | stal | |
| Wykonanie konstrukcyjne | Konstrukcja z kształtowników stalowych / rur stalowych; konstrukcja z rur stalowych | |
| Maks. nośność | 250 | |
| Szerokość łącznie Bg | 666 mm | |
| Głębokość całkowita Tg | 525 mm | |
| Wysokość całkowita Hg | 1 101 mm | |
| Mobilne | tak |
| Numer artykułu | 2380 | |
| EAN / GTIN | 4017976023809 | |
| Numer producenta | 2380 | |
| Numer L | L90080 522 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |