Uitvoering:
gedemonteerd
Omschrijving:
Stalen buis- en profielstaal constructie, gepoedercoat blauw RAL 5007. Schroefconstructie. Etages variabel inschroefbaar, in een raster van 50 mm, neiging bij schuine stand 15° of 30°. Draagvermogen bovenste en middelste laadvlak 80 kg. 3 Etages geschikt voor ieder 1 eurobak.4 Zwenkwielen, TPE rubber, naaf met kogellager. 2 Stuks met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens).
Kenmerk:
Totaal draagvermogen (kg): 250
laadvlak lengte (mm): 410
laadvlak breedte (mm): 610
Etagehoogten (mm): 238, 538, 838
Draagvermogen etage (kg): 80
Totale lengte (mm): 525
Totale breedte (mm): 666
Totale hoogte (mm): 1101
Wielen: TPE
Wielmaat (mm): 125 x 32
Tip:
conform EU-norm EN 1757-3