{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| RAL nuance | RAL 5007 | |
| Farvetone, blå | Brilliantblå | |
| Farve | blå | |
| højdeindstillelig | ja | |
| Højdeindstilling i intervaller | 50 mm | |
| Hældningsvinkel, justeringstrin | 15 grader; 30 grader | |
| Nyttebredde | 610 mm | |
| Nyttedybde | 410 mm | |
| Rulletype | Styrehjul | |
| Bremse, der kan låses., Styrehjul | ja | |
| Antal ruller, Styrehjul | 4 stk. | |
| Antal hjul/ruller i alt | 4 stk. | |
| Udvendig diameter, hjul/rulle | 125 mm | |
| Bredde, hjul/rulle | 32 mm | |
| Materiale, hjul/rulle | TPE | |
| Belægning, uden profil | ja | |
| Produkttype | transportvogn | |
| Belægning | pulverlakeret | |
| Materiale | stål | |
| Konstruktionsudførelse | konstruktion af profilstål/rørformet stål; stålrørskonstruktion | |
| Bæreevne, maks. | 250 | |
| Bredde i alt Bg | 666 mm | |
| Dybde, i alt Tg | 525 mm | |
| Højde i alt Hg | 1.101 mm | |
| Mobil | ja |
| Artikelnummer | 2380 | |
| EAN/GTIN | 4017976023809 | |
| Producentnummer | 2380 | |
| L-nummer | L90080 522 | |
| Producent/ansvarlig person | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |