{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Procedimiento de mecanizado |
Mandrinado (BAB)
|
|
| Dirección de uso |
izquierda
|
|
| Designación plaquita de corte |
CCGT 09T302L
|
|
| Clase |
HB3010
|
|
| Grupo de arranque de virutas |
H (materiales duros); M (acero inoxidable); P (acero)
|
|
| Radio angular R |
0,2 mm
|
|
| Material de corte |
MD
|
|
| Cantidad de cortes |
2 ud.
|
|
| Húmedo mínimo |
adecuado con restricciones
|
|
| Húmedo máximo |
adecuado
|
|
| Aire |
adecuado con restricciones
|
|
| Lubricante refrigerante |
sí
|
|
| Forma básica |
Forma de rombo
|
|
| Grosor de la placa de corte S |
3,97 mm
|
|
| Ejecución de la plaquita de corte |
izquierda
|
|
| Altura del filo de corte |
3,97 mm
|
|
| Diámetro de la placa de corte d |
9,52 mm
|
|
| Ángulo en punta de rincón |
80 grados
|
|
| Ángulo de incidencia normal (filo principal) |
7 grados
|
|
| Código ISO |
CCGT 09T302L
|
|
| Modelo de rompevirutas |
SS
|
|
| Avance por vuelta mín. f |
0,05 mm/rev.
|
|
| Avance por vuelta máx. f |
0,2 mm/rev.
|
|
| Material de corte, denominación del fabricante |
HB3010
|
|
| Tipo de fijación de la plaquita de corte |
S (con taladro avellanado atornillado a través del taladro)
|
|
| Tipo de producto |
Plaquita de corte
|
|
| con código ISO |
sí
|
|
| Norma |
DIN ISO 1832
|
|
| Para material |
Acero (P); Acero inoxidable (M); Aceros templados (H)
|
|
| Clase de tolerancia |
G
|
|
| Asignación fino/desbaste |
Desbaste-acabado
|
|
| Tipo de fijación |
Perforación
|
|
| Rompevirutas |
sí
|
|
| Peso |
2 g
|
|
| Contenido |
pieza única
|
| Número de artículo | 237697 HB3010 | |
| EAN / GTIN | 4045197816788 | |
| Número del fabricante | 237697 HB3010 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |