Redukcja HW50, złącze: HW32

Nr art.: 237670 HW32
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
4 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

złącze Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Adapter uchwytu narzędziowego
Złącze po stronie maszyny HW50
Długość wysięgu A 44 mm
Długość całkowita L 72 mm
Możliwe chłodzenie wewnętrzne tak
Chłodzenie wewnętrzne tak
Wlot płynu chłodząco-smarowego doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Wyciek płynu chłodząco-smarowego odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Pozycja złącz Po stronie maszyny; Po stronie detalu
Typ uchwytu chwyt walcowy; chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL05000110
Kształt uchwytu Chwyt gładki; Chwyt gładki
Wykonanie uchwytu Wymiar metryczny, z przepustem na środek chłodząco-smarowy; Wymiar metryczny, z przepustem na środek chłodząco-smarowy
Wielkość uchwytu, metryczna 50 mm; 32 mm
Średnica trzonka DS 50 mm; 32 mm
Długość chwytu LS 28 mm
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta Reduzierung HW50
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Masa 0,513 kg
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 237670 HW32
EAN / GTIN 4045197779168
Numer producenta 237670 HW32