Reductor HW50, Unión: HW32

Número de artículo: 237670 HW32
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
5 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Unión Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Adaptador de portaherramientas
Interfaz en el lado de la máquina HW50
Longitud de alcance A 44 mm
Longitud total L 72 mm
Posibilidad de refrigeración interior
Refrigeración interior
Entrada de lubricante refrigerante con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Salida de lubricante refrigerante con salida de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Lubricante refrigerante
Denominación del fabricante Reduzierung HW50
Posición de las interfaces Lado de la máquina; Lado de la pieza
Tipo de asiento Mango cilíndrico; Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación ZYL05000110
Forma de asiento Mango liso; Mango liso
Diseño de asiento Sistema métrico con paso para lubricante refrigerante; Sistema métrico con paso para lubricante refrigerante
Tamaño de asiento, métrico 50 mm; 32 mm
Diámetro del mango DS 50 mm; 32 mm
Longitud vástago LS 28 mm
Interfaz Punto de separación 1; Punto de separación 2
Peso 0,513 kg
Contenido 1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 237670 HW32
EAN / GTIN 4045197779168
Número del fabricante 237670 HW32