Redukce HW50, Napojení: HW32

Artiklové číslo: 237670 HW32
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
5 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Napojení Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Adaptér upínače nástrojů
Rozhraní na straně stroje HW50
Nepodepřená délka A 44 mm
Celková délka L 72 mm
Vnitřní chlazení je možné ano
Vnitřní chlazení ano
Vstup chladicí a mazací kapaliny se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Výstup chladicí a mazací kapaliny s výstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Poloha rozhraní Na straně stroje; Na straně nástroje
Typ upínače Válcová stopka; Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL05000110
Formulář záznamu Hladký dřík; Hladký dřík
Provedení upínače Metrické s průchodkou chladicího a mazacího prostředku; Metrické s průchodkou chladicího a mazacího prostředku
Velikost upínače, metrická 50 mm; 32 mm
Průměr stopky DS 50 mm; 32 mm
Délka stopky LS 28 mm
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce Reduzierung HW50
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Hmotnost 0,513 kg
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 237670 HW32
EAN / GTIN 4045197779168
Číslo výrobce 237670 HW32