Alojamiento, HSK-A 63, Unión: HW25

Número de artículo: 237653 HW25
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
6 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Unión Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Adaptador de portaherramientas
Norma DIN 69893
Diámetro exterior del lado de la herramienta D 25 mm
Tipo de asiento Mango cónico hueco HSK
Longitud total L 73,9 mm
Longitud de alcance A 42 mm
Posibilidad de refrigeración interior sí
Forma A
Refrigeración interior sí
Entrada de lubricante refrigerante con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Salida de lubricante refrigerante con salida de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Posición de las interfaces Lado de la máquina; Lado de la pieza
Codificación de punto de separación HSK06300115
Forma de asiento Superficie plana, cono estándar, forma A
Diseño de asiento Sistema métrico con paso para lubricante refrigerante
Tamaño de asiento, métrico 63 mm
Tipo de alojamiento Espiga
Lubricante refrigerante sí
Longitud del cuerpo en el lado de la herramienta L1 16 mm
Interfaz Punto de separación 1; Punto de separación 2
Con orificio para soporte de datos RFID sí
Peso 0,68 kg
Contenido 1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 237653 HW25
EAN / GTIN 4045197677280
Número del fabricante 237653 HW25
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Con perforación de chip RFID de Balluff.