{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kształt łba śruby | Śruba bez łba | |
| Średnica zewnętrzna głowicy e | 4 mm | |
| Wysokość głowy k | 8 mm | |
| Długość nominalna L | 8 mm | |
| Rozmiar gwintu d1 | M4 | |
| Długość gwintu b | 8 mm | |
| Wersja | Z końcówką | |
| Profil czopu lub gniazda wejściowego | stempel sześciokątny | |
| Skok gwintu | 0,7 mm | |
| Wersja chwytowa | Vollgewinde | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Wkręt bez łba | |
| Rodzaj gwintu | M |
| Numer artykułu | 237608 7 | |
| EAN / GTIN | 4062406370213 | |
| Numer producenta | 237608 7 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |