{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Forma capului filetat | Niciun cap de șurub prezent | |
| Diametrul exterior al capului e | 4 mm | |
| Înălțimea capului k | 8 mm | |
| Lungime nominală L | 8 mm | |
| Dimensiunea filetului d1 | M4 | |
| Lungime filet b | 8 mm | |
| Execuție | Cu vârf | |
| Profil de antrenare | locaş hexagonal | |
| Pasul filetului | 0,7 mm | |
| Modelul coadăi | Vollgewinde | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Tip produs | Ştift filetat | |
| Tip de filet | M |
| Cod articol | 237608 7 | |
| EAN / GTIN | 4062406370213 | |
| Număr producător | 237608 7 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |