{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kształt łba śruby | Łeb walcowy | |
| Długość nominalna L | 10 mm | |
| Rozmiar gwintu d1 | M10 | |
| Długość gwintu b | 10 mm | |
| Wersja | Z końcówką | |
| Profil czopu lub gniazda wejściowego | stempel sześciokątny | |
| Skok gwintu | 1,5 mm | |
| Wersja chwytowa | Vollgewinde | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Wkręt bez łba | |
| Rodzaj gwintu | M |
| Numer artykułu | 237608 2 | |
| EAN / GTIN | 4062406370169 | |
| Numer producenta | 237608 2 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |