{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Środek chłodząco-smarowy | nie | |
| Oznaczenie producenta | Abstützung | |
| Średnica korpusu D1 | 79 mm | |
| Długość wysięgu A | 21,3 mm | |
| Długość funkcjonalna | 23,4 mm | |
| Maks. prędkość obrotowa | 2 000 min-1 | |
| Szerokość całkowita | 21,3 mm | |
| Rodzaj produktu | Wytaczadło nieokreślone | |
| Kierunek skrawania | wersja neutralna, | |
| Wykonanie narzędzia | stal lita | |
| Urządzenie wyważające | bez | |
| Kompensacja wyważenia | bez | |
| Możliwość regulacji | regulacja promieniowa | |
| Masa | 0,24 kg |
| Numer artykułu | 237574 136 | |
| EAN / GTIN | 4062406124366 | |
| Numer producenta | 237574 136 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |