{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Technologia powlekania | PVD | |
| Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | WOEX 030204 | |
| Nazwa | 10-110 | |
| Gatunek | BK7710 | |
| typ | Alu; CuZn | |
| Materiał ostrza | HM | |
| posuw f w stali < 900 N/mm2 | 0,08 mm/obr. | |
| Rodzaj produktu | Wiercenie |
| Numer artykułu | 236980 10-110 | |
| EAN / GTIN | 4047109085671 | |
| Numer producenta | 1082190311 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com |