• A surcharge was added to this item price.

Płytka skrawająca KOMET®Unisix, P40, oznaczenie typu W29: 50-010

Nr art.: 236760 50-010
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    123,34 PLN / 1 Sztuka
  • z 10 Sztuka
    102,80 PLN / 1 Sztuka
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

oznaczenie typu W29 Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta KOMET® Unisix® Wendeschneidplatte
kształt podstawowy Kształt siedmiokątny
Wersja z płytką skrawającą wersja neutralna,
Długość krawędzi tnącej l 9,9 mm
Wysokość krawędzi tnącej 5,3 mm
Średnica płytki skrawającej d 15 mm
Promień naroża R 0,4 mm
Kąt narożny 84 stopni
normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 8 stopni
normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) 0 stopni
Kod ISO WOEX 100504
Materiał skrawający HM
Grupa skrawania P (stal)
Grupa zastosowań narzędzi P40
Materiały skrawające, oznaczenie producenta P40
Powłoka Odpuszczane
Gatunek P40
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej WO1005043N
Oznaczenie płytki skrawającej WOEX 100504
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Liczba ostrzy 2 szt.
Kierunek używania wersja neutralna,
Do materiału Stal (P)
Klasa tolerancji E
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej zgrubne
Sposób mocowania otwór na
Liczba możliwości zastosowania 2 szt.
Masa 2 g
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 236760 50-010
EAN / GTIN 4047109036598
Numer producenta W29 50010.0404
Producent/osoba odpowiedzialna Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
300
Stal < 750 N/mm²
P
250
Stal < 900 N/mm²
P
200
maksymalnie na mokro
 

Opis

Pasuje do:

Wskazówka:

Podane wartości eksploatacyjne odnoszą się do KUB Trigon®.