{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| kształt podstawowy | Kształt siedmiokątny | |
| Wersja z płytką skrawającą | wersja neutralna, | |
| Długość krawędzi tnącej l | 5,3 mm | |
| Wysokość krawędzi tnącej | 3,8 mm | |
| Średnica płytki skrawającej d | 8 mm | |
| Promień naroża R | 0,4 mm | |
| Kąt narożny | 84 stopni | |
| normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) | 8 stopni | |
| normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) | 0 stopni | |
| Kod ISO | WOEX 05T304 | |
| Materiał skrawający | HM | |
| Grupa skrawania | P (stal) | |
| Grupa zastosowań narzędzi | P40 | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | P40 | |
| Powłoka | Odpuszczane | |
| Gatunek | P40 | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej | WO05T3043N | |
| Oznaczenie płytki skrawającej | WOEX 05T304 | |
| Rodzaj produktu | Płytki skrawające | |
| Z kodem ISO | tak | |
| Liczba ostrzy | 2 szt. | |
| Kierunek używania | wersja neutralna, | |
| Do materiału | Stal (P) | |
| Klasa tolerancji | E | |
| Proces obróbki | Wiercenie w pełnym materiale (BVB) | |
| Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | zgrubne | |
| Sposób mocowania | otwór na | |
| Liczba możliwości zastosowania | 2 szt. | |
| Masa | 2 g | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | 236760 24-010 | |
| EAN / GTIN | 4047109036451 | |
| Numer producenta | 1082340501 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |