{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | Tak | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | Odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne | |
| Środek chłodząco-smarowy | zak | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny; Po stronie detalu | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Kod miejsca rozdzielenia | ZYL02000115 | |
| Kształt uchwytu | Prosta powierzchnia mocowania | |
| Wykonanie uchwytu | wymiar metryczny | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 0200 mm | |
| Sposób mocowania | Czop | |
| Klasa tolerancji uchwytu | h$06 | |
| Średnica trzonka DS | 20 mm | |
| Długość chwytu LS | 133 mm | |
| Wykonanie chwytu | HA | |
| Min. średnica skrawania Dc | 23,8 mm | |
| Średnica początkowa d | 22 mm | |
| Długość rowków mocujących | 37 mm | |
| Całkowita liczba ostrzy | 1 | |
| Kątownik, 1. stopień | 80 stopni | |
| Elementy prowadzące | Bez elementów prowadzących | |
| Sposób mocowania płytki skrawającej | S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór) | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej | CC0602043N | |
| Oznaczenie płytki skrawającej | CCMT 060202 | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2 | |
| Długość wysięgu A | 37 mm | |
| Długość użytkowa L1 | 2,7 mm | |
| Długość całkowita L | 170 mm | |
| Masa | 420 g | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Proces obróbki | Rozwiercanie (BAB) | |
| Rodzaj produktu | Rozwiertaki | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 236677 23,8 | |
| EAN / GTIN | 4045197769268 | |
| Numer producenta | 236677 23,8 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |