Wytaczaki o stałych wymiarach, DIN 1835 A, ⌀ nomin. D: 20,8mm

Nr art.: 236677 20,8
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ nomin. D (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne Tak
Wyciek płynu chłodząco-smarowego Odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Środek chłodząco-smarowy zak
Pozycja złącz Po stronie maszyny; Po stronie detalu
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL01600115
Kształt uchwytu Prosta powierzchnia mocowania
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 0160 mm
Sposób mocowania Czop
Klasa tolerancji uchwytu h$06
Średnica trzonka DS 16 mm
Długość chwytu LS 120 mm
Wykonanie chwytu HA
Min. średnica skrawania Dc 20,8 mm
Średnica początkowa d 19,8 mm
Długość rowków mocujących 34 mm
Całkowita liczba ostrzy 1
Kątownik, 1. stopień 80 stopni
Elementy prowadzące Bez elementów prowadzących
Sposób mocowania płytki skrawającej S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór)
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej CC0602043N
Oznaczenie płytki skrawającej CCMT 060202
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Długość wysięgu A 34 mm
Długość użytkowa L1 2,7 mm
Długość całkowita L 154 mm
Masa 250 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Proces obróbki Rozwiercanie (BAB)
Rodzaj produktu Rozwiertaki
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 236677 20,8
EAN / GTIN 4045197769237
Numer producenta 236677 20,8
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Zastosowanie:

Do rozwiercania otworów wstępnie nawierconych albo odlewanych do ⌀ nominalnej, w połączeniu z mimośrodową tulejką mocującą nr 236679.
Dla standardowych płytek skrawających ISO CC..0602.

Wskazówka:

Nawiercana ⌀ nie może być mniejsza niż ⌀ dmin..