{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal D | 23,8 | |
Tip de coadă | DIN 1835 A | |
Răcire interioară | da | |
⌀ minim dmin | 22 mm | |
Domeniu de reglare cu bucşă de strângere excentrică | 23,5 mm - 24,3 mm | |
Lungime activă L1 | 37 mm | |
Lungimea totală Lges | 170 mm | |
⌀ cozii Ds h6 | 20 mm | |
Dimensiune bucşă excentrică recomandată Cod 236679 | 20 | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | 260142 HB725 | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 269440 (8IP; 1,2 Nm) | |
Număr de dinţi Z | 1 | |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile |
Cod articol | 236677 23,8 | |
EAN / GTIN | 4045197769268 |