Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Koronka wiertła Komet KUB® z chwytem ABS®, do płytek skrawających WOEX

Nr art.: 236660 145

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC (mm) Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 236660 145
EAN / GTIN 4047109090620
Numer producenta 1085815099
Producent/osoba odpowiedzialna Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Opis

Wykonanie:

Wiertła z płytkami skrawającymi (koronki wiertarskie) z wkładkami z płytkami skrawającymi i złączem ABS® T, prawotnące. Wkładki z płytkami skrawającymi do zewnętrznych płytek skrawających są regulowane na średnicy w zakresie +5 mm. Wkładki z mocowaniami ABS® N i przedłużkami ABS® T. Bezpieczeństwo procesu do 6×D.
Bezpieczeństwo procesu do 6×D.

Zastosowanie:

Z ostrzem centrującym nr 236661-236662.Z płytkami skrawającymi nr 236740-237080.

W dostawie:

Głowica wiertła z elementami wbudowanymi.

Wskazówka:

Części zamienne na zamówienie.