• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Punto central KOMET® KUB Centron HSS, TiAlN, Tipo: 65

Número de artículo: 236655 65
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
18 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material de corte HSS
Recubrimiento TiAlN
Diámetro del filo mín. D 12 mm
Ángulo de punta 119 grados
Cantidad de cortes 2
Serie KUB Centron
Distancia entre el punto de ataque y la punta del filo 5,03 mm
Grupo de arranque de virutas K (hierro fundido); M (acero inoxidable)
Longitud total L 30,8 mm
Peso 20 g
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Acero macizo
Procedimiento de mecanizado Taladrado en macizo (BVB)
Tipo de producto Placa de corte para taladrado
Para elemento base tipo Centron Nr. 236650, Bohrkrone Ø 65 - 81 mm
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 236655 65
EAN / GTIN 4047109090149
Número del fabricante 1086211200
Fabricante/responsable CERATIZIT Luxembourg S.á r.l., Route de Holzem 101, 8232 Mamer, Luxembourg, www.ceratizit.com

Descripción

Idóneo para:

Centron n.º 236650.