Płytka skrawająca KOMET®, BK7935, oznaczenie typu W83: 13-130

Nr art.: 236576 13-130
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    93,86 PLN / 1 Sztuka
  • z 10 Sztuka
    78,20 PLN / 1 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
77 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

oznaczenie typu W83 Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Technologia powlekania PVD
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej SOEX 050204
Seria KUB Quatron®
Nazwa 13-130
Gatunek BK7935
typ Inox
Materiał ostrza HM
posuw f w stali < 900 N/mm2 0,12 mm/obr.
liczba wymian/ostrzy 4
Rodzaj produktu Wiercenie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 236576 13-130
EAN / GTIN 4047109229518
Numer producenta W83 13130.047935
Producent/osoba odpowiedzialna Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
300
Stal < 750 N/mm²
P
250
Stal < 900 N/mm²
P
200
Stal INOX < 900 N/mm²
M
160
Stal INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
80
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Szlifowane na obwodzie, z zaokrągloną krawędzią skrawającą i ze spiekanym łamaczem wiórów.

Wskazówka:

Zalecane wartości odnoszą się do KUB Quatron®.