Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

KOMET® Vyměnitelná břitová destička, BK8425, Označení typ W83: 44-130

Artiklové číslo: 236573 44-130

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál TK
Povlak PVD
Typ BK8425
Označení výrobce KOMET® Wendeschneidplatte
Řada KUB Quatron®
Základní tvar čtyřhranné
Délka řezné hrany l 12,7 mm
Výška řezné hrany 5,16 mm
Průměr řezné destičky d 12,7 mm
Rohový rádius R 0,8 mm
Rohový úhel 90 stupně
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 8 stupně
Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) 16 stupně
ISO kód SOEX 120508
Provedení lamače třísek S
Řezné materiály, označení výrobce BK84
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Počet břitů 4 ks
Směr při použití neutrální
Vhodné pro materiál Ocel (P)
Toleranční třída E
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Lamač třísek ano
Provedení řezné hrany Zaobleno (E)
Počet možností použití 4 ks
Hmotnost 2 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 236573 44-130
EAN / GTIN 4047109103528
Číslo výrobce W83 44130.088425
Výrobce/odpovědná osoba Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
300
Ocel < 750 N/mm²
P
250
Ocel < 900 N/mm
P
200
Ocel < 1100 N/mm²
P
160
Ocel < 1400 N/mm
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
80
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Broušené po obvodu, se zaoblenou řeznou hranou a slinovaným utvařečem třísek.

Poznámka:

Směrné hodnoty použití se vztahují na KUB Quatron®.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty