KOMET® vendeskærsplatte 44-130

Art.-nr.: 236573 44-130
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    163,15  DKK / styk
  • fra 10 styk
    135,96  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
199 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte SOEX 120508
Betegnelse 44-130
Type BK8425
Type ST1400
Skæremateriale HM
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 0,25 mm/o
Antal skift/skær 4
Produkttype Vendeskærsplatte til boring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 236573 44-130
EAN/GTIN 4047109103528
Producentnummer W83 44130.088425

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
300
Stål < 750 N/mm²
P
250
Stål < 900 N/mm²
P
200
Stål < 1100 N/mm²
P
160
Stål < 1400 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
80
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Slebet omkreds, med afrundet skærekant og sintret spånbryder.

Bemærk:

Vejledende værdier vedrører KUB Quatron®.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere