Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Płytka skrawająca KOMET®, BK7710, oznaczenie typu W83: 18-210

Nr art.: 236554 18-210

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

oznaczenie typu W83 Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający HM
Powłoka PVD
Gatunek BK7710
Oznaczenie producenta KOMET® Wendeschneidplatte
kształt podstawowy kształt kwadratowy
Wersja płytki skrawającej wersja neutralna,
Długość krawędzi skrawającej l 6,35 mm
Wysokość krawędzi skrawającej 3,18 mm
Średnica płytki skrawającej d 6,35 mm
Promień naroża R 0,6 mm
Kąt narożny 90 stopni
normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 8,25 stopni
normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) 16 stopni
Kod ISO SOEX 060306
Grupa skrawania N (metale nieżelazne)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta BK7710
Oznaczenie płytki skrawającej SOEX 060306
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Liczba ostrzy 4 szt.
Kierunek używania wersja neutralna,
Do materiału aluminium
Klasa tolerancji E
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Wykonanie ostrza Kształt zaokrąglony (E)
Liczba możliwości zastosowania 4 szt.
Masa 1,2 g
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 236554 18-210
EAN / GTIN 4047109085589
Numer producenta W83 18210.067710
Producent/osoba odpowiedzialna Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
600
aluminium (dające krótki wiór)
N
300
Al > 10% Si:
N
250
Ti > 850 N/mm²
S
80
CuZn
N
300
Grafit, GFK, CFK
N
150
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Szlifowane na obwodzie, z zaokrągloną krawędzią skrawającą i ze spiekanym łamaczem wiórów.

Wskazówka:

Zalecane wartości odnoszą się do KUB Quatron®.
Nie stosować na wewnętrznych ostrzach wiertła!