{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Mokré minimální | vhodný | |
| Mokré maximální | vhodný | |
| Suché obrábění | omezené použití | |
| Olej | vhodný | |
| Vzduch | omezené použití | |
| Základní tvar | čtyřhranné | |
| Šířka řezné destičky | 6,35 mm | |
| Délka řezné destičky | 6,35 mm | |
| Provedení řezné destičky | neutrální | |
| Délka řezné hrany | 6,35 mm | |
| Výška řezné hrany | 3,18 mm | |
| Průměr řezných destiček | 6,35 mm | |
| Rohový rádius | 0,6 mm | |
| Délka rohového zkosení | 0 mm | |
| Rohový úhel | 90 stupeň | |
| Úhel zkosení dřevotřískové desky | 0 stupeň | |
| ISO kód | SOEX 060306 | |
| Řezný materiál | TK | |
| Skupina obrobitelnosti | K (litina); M (nerezavějící ocel); P (ocel) | |
| Skupina použití nástroje | P25-P40, K20-K30, M20-M30 | |
| Řezné materiály, označení výrobce | BK7710 | |
| Povlak | PVD | |
| Typ | BK7710 | |
| Druh produktu | Břitová destička | |
| S kódem ISO | ano | |
| Počet břitů | 4 ks | |
| Směr při použití | neutrální | |
| Vhodné pro materiál | Nerezová ocel (M); Ocel (P); Šedá litina (K) | |
| Toleranční třída | E | |
| Postupy obrábění | Vrtání do plného (BVB) | |
| Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování | |
| Lamač třísek | ano | |
| Provedení řezné hrany | Zaobleno (E) | |
| Hmotnost | 1,2 g | |
| Obsah | 10 ks |
| Katalogové číslo | 236554 18-210 | |
| EAN / GTIN | 4047109085589 | |
| Číslo výrobce | W83 18210.067710 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |