Uchwyt Tyrolit 40x32xMK1 do diamentowych płytek do ostrzenia

Nr art.: 236172
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Opakowanie luzem
Rodzaj produktu Obciągacz
Długość 40 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 236172
EAN / GTIN 9009012361728
Numer producenta 236172
Numer L L50140 104472
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

  • Ten uchwyt obrotowy doskonale nadaje się do mocowania najróżniejszych diamentowych płyt do ostrzenia.
  • Produkt ten, dostępny w różnych rozmiarach, zapewnia najwyższą elastyczność zastosowania na wszystkich szlifierkach.
  • Można również regulować kąt nachylenia, aby uzyskać optymalne warunki.

Zaleta:

  • Duża elastyczność dzięki różnorodnym wymiarom
  • Doskonała jakość zapewniająca najlepsze wyniki
  • Dzięki możliwości regulacji kąta nachylenia nadaje się do wszystkich zastosowań i maszyn

Materiał:

  • Wersja uniwersalna

Pasuje do:

  • Narzędzie do ostrzenia i wygładzania

Wskazówka:

  • Do mocowania diamentowych płyt obciągających na różnych szlifierkach