Attacco per placchetta per piastre diamantate

Codice art.: 236172
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
Imballaggio singoli
Tipo di prodotto Dispositivo di ravvivatura
Lunghezza 40 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 236172
EAN / GTIN 9009012361728
Codice del produttore 236172
Numero-L L50140 104472
Produttore/persona responsabile Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

  • Questo attacco per placchetta è perfetto per serrare un'ampia varietà di placchette diamantate per ravvivatura.
  • Disponibile in varie dimensioni, il prodotto offre la massima flessibilità per l'utilizzo su tutte le rettificatrici.
  • L'angolo di inclinazione può essere modificato per lavorare in modo ottimale.

Vantaggi:

  • Alta flessibilità grazie alle varie dimensioni
  • Qualità eccellente per i migliori risultati
  • L'angolo di inclinazione modificabile lo rende adatto a tutte le esigenze e a tutte le macchine

Materiale:

  • Universale
  • Universale

Per:

  • Ravvivatura e affilatura degli strumenti

Nota:

  • Per il bloccaggio di placchette diamantate per ravvivatura su varie macchine ravvivatrici