Prise pour plaques diamantées

Réf.: 236172
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
Emballage En vrac
Type de produit dispositif de dressage
Longueur 40 mm

Identification et classification

Référence article 236172
EAN / GTIN 9009012361728
Réf. fabricant 236172
Article hors catalogue L50140 104472
Fabricant/personne responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

  • Cette douille pivotante est parfaite pour serrer une grande variété de plaques de dressage diamantées.
  • Disponible en différentes dimensions, le produit offre une productivité maximale pour une utilisation sur toutes les machines de rectification.
  • L'angle d'inclinaison peut être ajusté pour créer des circonstances optimales.

Avantage(s):

  • Grande flexibilité grâce à des dimensions variées
  • Une excellente qualité pour des qualités optimales
  • L'angle d'inclinaison réglable permet de l'adapter à toutes les exigences et à toutes les machines.

Matière(s):

  • Matériaux de construction universels
  • Matériaux de construction universels

Adapté(s) pour:

  • Outils de dressage et d'affûtage

Remarque(s):

  • Pour serrer les plaques de dressage diamantées sur diverses machines à rectifier.