• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Płytka skrawająca do wiercenia SOMT093608, do wierteł z płytkami skrawającymi, HBD30

Nr art.: 235060 UNI
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    83,36 PLN / 1 sztuka
  • z 10 sztuki
    69,45 PLN / 1 sztuka
na zamówienie
w magazynie
3 220 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający HM
Powłoka TiAlN
Gatunek HBD30
Maksymalnie na mokro nadaje się
Środek chłodząco-smarowy tak
kształt podstawowy kształt kwadratowy
Grubość płytki skrawającej S 3,92 mm
Długość krawędzi skrawającej l 9,2 mm
Średnica płytki skrawającej d 9,2 mm
Promień naroża R 0,8 mm
Kąt narożny 90 stopni
Kod ISO SOMT093608
Średnica otworu montażowego 3,4 mm
Min. posuw na obrót f 0,06 mm/obr.
Maks. posuw na obrót f 0,14 mm/obr.
oznaczenie normy materiału skrawającego, 2. priorytet HW-M25
Grupa skrawania K (żeliwo); M (stal nierdzewna); N (metale nieżelazne); P (stal); S (materiały trudnoskrawalne)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HBD30
Grubość płytki skrawającej T 3,92 mm
Sposób mocowania płytki skrawającej S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór)
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej SOMT093608
Oznaczenie płytki skrawającej SOMT093608
Rodzaj produktu Płytki skrawające
z kodem ISO tak
Liczba ostrzy 4 szt.
Kierunek używania wersja neutralna,
Do materiału Stal (P); Stal nierdzewna (M); Titan; mosiężne; Żeliwo szare (K)
Klasa tolerancji M
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Sposób mocowania otwór na
Łamacz wiórów tak
Masa 3,08 g
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 235060 UNI
EAN / GTIN 4062406253936
Numer producenta 235060 UNI
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
160
Stal < 750 N/mm²
P
150
Stal < 900 N/mm²
P
140
Stal < 1100 N/mm²
P
120
Stal < 1400 N/mm²
P
100
Stal INOX < 900 N/mm²
M
110
Stal INOX > 900 N/mm²
M
90
Ti > 850 N/mm²
S
50
żeliwo szare (sferoidalne)
K
130
CuZn
N
220
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Ostrze centralne umożliwia szybkie i niezawodne centrowanie wiertła. Ostrze zewnętrzne zapewnia doskonałą kontrolę wiórów.

Zastosowanie:

Płytki skrawające SOMT wyłącznie na ostrzu zewnętrznym. Płytki skrawające XOMT wyłącznie na ostrzu centralnym.

Pasuje do:

HOLEX Pro Drill nr 235000 – 235010.