{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Material de corte | MD | |
| Recubrimiento | TiAlN | |
| Clase | HBD30 | |
| Denominación del fabricante | SOMT093608 | |
| Forma básica | forma cuadrangular | |
| Grosor de la placa de corte S | 3,92 mm | |
| Ejecución de la plaquita de corte | neutro | |
| Longitud del filo de corte l | 9,2 mm | |
| Altura del filo de corte | 3,7 mm | |
| Diámetro de la placa de corte d | 9,2 mm | |
| Radio angular R | 0,8 mm | |
| Ángulo en punta de rincón | 90 grados | |
| Anchura de bisel de superficie de desprendimiento C | 0 mm | |
| Ángulo de bisel de superficie de desprendimiento | 0 grados | |
| Ángulo de desprendimiento | 16 grados | |
| Ángulo de ajuste | 88 grados | |
| Ángulo de incidencia normal (filo principal) | 11 grados | |
| Ángulo de incidencia normal (filo secundario) | 0 grados | |
| Ángulo de incidencia normal (filo plano) | 0 grados | |
| Código ISO | SOMT093608 | |
| Diámetro del orificio de fijación | 3,4 mm | |
| Grupo de arranque de virutas | K (hierro fundido); M (acero inoxidable); P (acero) | |
| Material de corte, denominación del fabricante | HBD30 | |
| Grosor de la inserción T | 3,92 mm | |
| Tipo de producto | Plaquita de corte | |
| Con código ISO | sí | |
| Cantidad de cortes | 4 ud. | |
| Dirección de uso | neutro | |
| Para material | Acero (P); Acero inoxidable (M); Fundición de acero (K) | |
| Clase de tolerancia | M | |
| Procedimiento de mecanizado | Taladrado en macizo (BVB) | |
| Tipo de fijación | Perforación | |
| Rompevirutas | sí | |
| Ejecución del filo | Redondeado (E) | |
| Número de opciones de uso | 4 ud. | |
| Peso | 3,08 g |
| Número de artículo | 235060 UNI | |
| EAN / GTIN | 4062406253936 | |
| Número del fabricante | 235060 UNI | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |