XOMT06T204 UNI

Nr art.: 235042 UNI
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    60,54  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    50,44  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej XOMT06T204
Gatunek HBD30
Materiał ostrza HM
posuw f w stali < 900 N/mm2 0,06 - 0,12
liczba wymian/ostrzy 4
powłoka TiAlN
Rodzaj produktu Wiercenie

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 235042 UNI
EAN / GTIN 4062406253905

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
160
Stal < 750 N/mm²
P
150
Stal < 900 N/mm²
P
140
Stal < 1100 N/mm²
P
120
Stal < 1400 N/mm²
P
100
Stal INOX < 900 N/mm²
M
110
Stal INOX > 900 N/mm²
M
90
Ti > 850 N/mm²
S
50
żeliwo szare (sferoidalne)
K
130
CuZn
N
220
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Ostrze centralne umożliwia szybkie i niezawodne centrowanie wiertła. Ostrze zewnętrzne zapewnia doskonałą kontrolę wiórów.

Zastosowanie:

Płytki skrawające SOMT wyłącznie na ostrzu zewnętrznym. Płytki skrawające XOMT wyłącznie na ostrzu centralnym.

Pasuje do:

HOLEX Pro Drill nr 235000235010.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Uchwyty narzędziowe