HOLEX Bohr-Wendeschneidplatte XOMT06T204, für Wendeplatten-Vollbohrer, HBD30, Typ UNI

Artikel-Nr.: 235042 UNI

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    12,24 € / Stück
  • ab 10 Stück
    10,20 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 258 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte XOMT06T204
Sorte HBD30
Schneidstoff HM
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 0,06 - 0,12
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Beschichtung TiAlN
Produktart Wendeschneidplatte zum Bohren

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 235042 UNI
EAN / GTIN 4062406253905

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
160
Stahl < 750 N/mm²
P
150
Stahl < 900 N/mm²
P
140
Stahl < 1100 N/mm²
P
120
Stahl < 1400 N/mm²
P
100
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
130
CuZn
N
220
Uni
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Die Zentrumsschneide zentriert den Bohrer schnell und sicher. Die Außenschneide bietet eine hervorragende Spankontrolle.

Verwendung:

SOMT-Wendeplatten ausschließlich auf der Außenschneide. XOMT-Wendeplatten ausschließlich auf der Zentrumsschneide.

Passend für:

HOLEX Pro Drill Nr. 235000235010.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Werkzeughalter