Plaquette de perçage SOMT05T204, pour forets à plaquettes, HBD30

Réf.: 235030 UNI
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    11,91 € / 1 Unité
  • De 10 Unité
    9,93 € / 1 Unité
Sur demande
Disponibilité
1 786 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Lubrifiant oui
Référence fabricant SOMT05T204
Forme de base forme carrée
Largeur de plaquette 5,1 mm
Epaisseur plaquette 2,58 mm
Longueur de plaquette 5,1 mm
Type de plaquette neutre
Longueur de l’arête de coupe 5,1 mm
Hauteur arêtes 2,58 mm
Diamètre de plaquette 5,1 mm
Rayon d’angle 0,4 mm
Angle de pointe 90 degré
Largeur de chanfrein des méplats 0 mm
Angle de chanfrein des méplats 0 degré
Angle de coupe 16 degré
Angle d’attaque 88 degré
Angle de dépouille standard (arête principale) 11 degré
Angle de dépouille standard (arête secondaire) 0 degré
Angle de dépouille standard (dent de planage) 0 degré
Condition de coupe continuité
Code ISO SOMT05T204
Diamètre du trou de fixation 2,3 mm
Nuance de coupe Carbure
Désignation normalisée nuance de coupe, 2e priorité HC-P35
Désignation normalisée nuance de coupe, 3e priorité HC-K30
Groupe d’usinage K (fonte); M (acier inoxydable); P (acier)
Groupe d’applications d’outillage HOG
Nuances de coupe, désignation du fabricant HBD30
Revêtement TiAlN
Nuance HBD30
Epaisseur de plaquette 2,58 mm
Type de fixation de la plaquette M (cylindrique par le haut et serrage par l’alésage)
Codage du point de séparation plaquette SO05T2042N
Désignation de la plaquette SOMT05T204
Type de produit Plaquettes
Avec code ISO oui
Norme DIN ISO 1832
Nombre de lèvres 4 pc.
Sens d’utilisation neutre
Pour matériau acier (P); acier inoxydable (M); fonte grise (K)
Classe de tolérance M
Procédé d’usinage perçage dans la masse (BVB)
Classement finition/ébauche Finition
Type de fixation Alésage
Brise-copeaux oui
Exécution des dents arrondi (E)
Condition de coupe continuité
Nombre de possibilités d’utilisation 4 pc.
Poids 1 g
Sommaire 1 pc.

Identification et classification

Référence article 235030 UNI
EAN / GTIN 4062406253875
Réf. fabricant 235030 UNI
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
160
Acier < 750 N/mm²
P
150
Acier < 900 N/mm²
P
140
Acier < 1100 N/mm²
P
120
Acier < 1400 N/mm²
P
100
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Ti > 850 N/mm²
S
50
Fonte GG(G)
K
130
CuZn
N
220
Uni
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

L'arête centrale centre le foret rapidement et en toute sécurité. L'arête extérieure offre un excellent contrôle des copeaux.

Utilisation:

Plaquettes SOMT exclusivement sur l'arête extérieure. Plaquettes XOMT exclusivement sur l'arête centrale.

Adapté(s) pour:

HOLEX Pro Drill 235000235010.