• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Vrtací vyměnitelné břitové destičky SOMT05T204, pro vrtáky do plného s vyměnitelnými destičkami, HBD30

Artiklové číslo: 235030 UNI
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    356,00 CZK / 1 ks
  • od 10 kusy
    296,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
2 630 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál
TK
Povlak
TiAlN
Typ
HBD30
Mokré maximální
vhodný
Chladicí a mazací prostředek
ano
Řada
Pro Drill
Základní tvar
čtyřhranné
Tloušťka řezné destičky S
2,58 mm
Provedení řezné destičky
neutrální
Délka řezné hrany l
5,1 mm
Výška řezné hrany
2,58 mm
Průměr řezné destičky d
5,1 mm
Rohový rádius R
0,4 mm
Rohový úhel
90 stupně
ISO kód
SOMT05T204
Průměr Upevňovací díry
2,3 mm
Posuv za jednu otáčku, min. f
0,05 mm/ot.
Posuv za jednu otáčku, max. f
0,1 mm/ot.
Normované označení řezný materiál, 2. priorita
HW-M25
Skupina obrobitelnosti
K (litina); M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); P (ocel); S (obtížně obrobitelné materiály)
Řezné materiály, označení výrobce
HBD30
Způsob upevnění řezné destičky
S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem)
Označení řezné destičky
SOMT05T204
Druh produktu
Břitová destička
S kódem ISO
ano
Počet břitů
4 ks
Směr při použití
neutrální
vhodné pro materiál
Nerezová ocel (M); Ocel (P); Titan; mosaz; Šedá litina (K)
Toleranční třída
M
Postupy obrábění
Vrtání do plného (BVB)
Způsob upevnění
Otvor
Lamač třísek
ano
Počet možností použití
4 ks
Hmotnost
1 g
Obsah
jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 235030 UNI
EAN / GTIN 4062406253875
Číslo výrobce 235030 UNI
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
160
Ocel < 750 N/mm²
P
150
Ocel < 900 N/mm
P
140
Ocel < 1100 N/mm²
P
120
Ocel < 1400 N/mm
P
100
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
130
CuZn
N
220
Uni
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Středový břit vystředí vrták rychle a bezpečně. Vnější břit nabízí vynikající kontrolu upnutí.

Použití:

Vyměnitelné destičky SOMT výhradně na vnějším břitu. Vyměnitelné destičky XOMT výhradně na centrálním břitu.

Vhodné pro:

HOLEX Pro Drill č. 235000 – 235010.