SOGX 080407 UNI

Cikkszám: 234062 UNI
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    17,46 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    14,55 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
368 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód SOGX 080407
Sorozat Power Drill
Típus UNI
Minőség HB6535
Szerszámanyag HM
Előtolás f 0,08 − 0,16 mm/ford.
Cserék / élek száma 4
Bevonat TiN
Termék fajtája Váltólapka fúráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 234062 UNI
EAN / GTIN 4062406084318

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
270
Acél < 750 N/mm²
P
250
Acél < 900 N/mm²
P
220
Acél < 1100 N/mm²
P
180
INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
150
CuZn
N
250
Nedvesen maximum
 

Leírás

Alkalmazható:

GARANT Power Drill 234000234025 sz.

Ajánlás:

A 234015 és 234025 sz. tartóval való megfúráskor csökkentse az előtolást 70%-ra.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szerszámtartó: