Clamping Claws/clamping claw , l=25.4 mm

Nr art.: 23290.0103
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Numer artykułu 23290.0103
EAN / GTIN 4030618269526
Numer producenta 23290.0103
Producent/osoba odpowiedzialna Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Opis

Opis:

The clamping claws are designed for installation in clamping jaws and fixtures. A recess or groove with a threaded hole is sufficient for installation. The sharp edges of the clamping claws press into the workpiece and prevent lateral and horizontal movement.
The stop can be used to position workpieces.

Material
  • Steel, hardened, burnished