Garras de sujeción/garra de sujeción, l=25,4 mm

Número de artículo: 23290.0103
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 23290.0103
EAN / GTIN 4030618269526
Número del fabricante 23290.0103
Fabricante/responsable Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Descripción

Descripción:

Las garras de sujeción están diseñadas para su instalación en mordazas y dispositivos. Para el montaje basta con un rebaje o una ranura con orificio roscado. Los bordes afilados de las garras de sujeción se clavan en la pieza de trabajo e impiden movimientos laterales y horizontales.
El tope se puede utilizar para posicionar piezas de trabajo.

Material
  • Acero, endurecido, bruñido