Klucz na nasadkę 21 mm

Nr art.: 2325446
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Do obszarów zagrożonych wybuchem nie
Kolor Niebieskie; Czarny
Kształt szczęk prostych
Jednostka miary rozstawu wymiar metryczny
Rozstaw min. a 21 mm
Rozstaw maks. a 21 mm
Typ przegubu Przegub przetykowy
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Kleszcze do instalacji sanitarnych
Właściwości Samozaciskające się
Materiał stal
Powierzchnia niklowane; powierzchnia chromowana
Długość całkowita L 250 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2325446
EAN / GTIN 4010886894675
Numer producenta 2325446
Numer L L60160 6211
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Do stosowania w trudno dostępnych miejscach
W przypadku zużytych połączeń śrubowych, które w przeciwnym razie bardzo trudno byłoby rozkręcić
Rozwiązania problemów w branży motoryzacyjnej i przemysłowej
Szczególnie nadaje się do przewodów hamulcowych, regulacji drążków kierowniczych itp.
Połączenie kształtowe ze śrubą/nakrętką uzyskuje się dzięki specjalnej konstrukcji szczęk klucza Grip.*
* Połączenia oparte na dopasowaniu geometrycznym nie rozłączają się nagle, lecz aby się rozłączyć, muszą zmienić swój kształt; można powiedzieć, że zwiastują one swoje uszkodzenie poprzez widoczną zmianę kształtu.

Cecha szcz.:

  • Całkowita szerokość [mm]: 62 mm
  • Całkowita wysokość [mm]: 25 mm
  • Długość całkowita [mm]: 250 mm
  • Materiał: Głowica: Stal, uchwyty: z blachy stalowej
  • Powierzchnia: niklowany
  • Rozstaw klucza 1 [mm]: 21
  • izolacja 1000 V: nie
  • Wersja bezprzewodowa: Nie
  • Rejestracja w systemie REACH została dokonana: nie
  • Certyfikat VDE: nie