{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Zone de protection ESD (EPA) | non | |
| Zone EX | non | |
| Couleur | bleu; noir | |
| Forme mors/mâchoire | droit | |
| Exécution des mors/mâchoires | avec dents | |
| Unité de mesure capacité de serrage | système métrique | |
| Capacité de serrage min. a | 21 mm | |
| Ecartement max. a | 21 mm | |
| Type d’articulation | charnière entrepassée | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Type de produit | pince clé/Clé à molette | |
| Caractéristiques | serrage automatique | |
| Matériau | Acier | |
| Surface | avec chromage; nickelage | |
| Longueur totale L | 250 mm |
| Référence article | 2325446 | |
| EAN / GTIN | 4010886894675 | |
| Réf. fabricant | 2325446 | |
| Article hors catalogue | L60160 6211 | |
| Fabricant/personne responsable | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |